SMC
CKZ3T - パワークランプシリンダ(CKZ3T63TP)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
37391542
品番
CKZ3T63TP-30TM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥62,100
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
スイッチ
(T) TURCK
シリンダポート
(TP) Rc
アーム開度
30deg
トップカバー
(M) メタルカバー
CADデータダウンロード