※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの クランプシリンダ
CKZT - パワークランプシリンダ(CKZT40)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アーム開度
120deg
注文コード
37391637
品番
CKZT40-120P
参考基準価格(税別)
¥61,110
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
アーム開度
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
スイッチ
(P) P&F
シリンダポート
(-) G
アーム開度
120deg
CADデータダウンロード