イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 特殊形状
チップ HBR
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
37391706
品番
HBRD160-QF IC908
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
チップV形形状とスクリュークランプにより強固なクランプを実現。
材質
IC908
用途
倣い加工
トラスコ品番
627-3505
厚さ(mm)
3.37
コーナー半径(mm)
8
穴の形状
円筒穴
RoHS指令(10物質対応)
対応