※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CKZT - パワークランプシリンダ(CKZT63)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
アーム開度
45deg
注文コード
37391786
品番
CKZT63-45P
参考基準価格(税別)
¥68,200
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
アーム開度
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
スイッチ
(P) P&F
シリンダポート
(-) G
アーム開度
45deg
CADデータダウンロード