チップ ONMU-TN-MM

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質IC328 厚さ(mm)6.35 注文コード37391934 品番ONMU080608-TN-MM IC328
参考基準価格(税別)¥21,900 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は材質・厚さなど13種類から選べます 他の種類を見る
材質IC328 コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)6.35 切刃長さ(mm)5.5 トラスコ品番627-3211 形状正八角形135° 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状一部円筒穴両面40°〜60° チップブレーカ両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする