チップ XOMT

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 37392293 品番 XOMT060204-DT IC520M
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
トラスコ品番627-3122 材質IC520M 形状特殊形状 厚さ(mm)2.38 切刃長さ(mm)6.16 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)その他の逃げ角 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする