チップ DNGG-RS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード37394506 品番DNGG110402R-S KW10
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
形状ひし形55° 切刃長さ(mm)11.6 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカ両面 トラスコ品番642-2080 材質PDL025 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする