3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ XDGT-G04

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質LC15TF 注文コード37394646 品番XDGT1550PDFR-G04 LC15TF
参考基準価格(税別)¥42,400 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別) 値下げ
28,980
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る
材質LC15TF トラスコ品番688-0771 形状平行四辺形 厚さ(mm)5 切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)15 コーナー半径(mm)0.4 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする