※2-2-M12-2-CL_-CDL_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1L125)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37394735 品番 CL1L125-125B
参考基準価格(税別)¥140,090 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
チューブ内径(Φmm)125 作動方式複動片ロッド 材質(チューブ)(-) アルミ ロックアップの方向(B) 後退方向ロック ストローク(mm)125 クッション(-) 両側クッション付 ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする