※2-2-M12-2-CL_-CDL_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1TF100TN)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37396047 品番CL1TF100TN-400F-K
参考基準価格(税別)¥94,690 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)400 クッション(-) 両側クッション付 ジャバラ(K) 耐熱ターポリン 材質(チューブ)(F) 鉄 ポートねじの種類(TN) NPT ロックアップの方向(F) 前進方向ロック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする