※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2B100)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)75 作動方式(E) スプリングロック (排気ロック) 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 注文コード37396092 品番CLA2B100-75-E
参考基準価格(税別)¥95,980 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品はストローク・作動方式・材質など41種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)100 ストローク(mm)75 作動方式(E) スプリングロック (排気ロック) クッション(-) 両側クッション付 ジャバラ(-) ジャバラなし 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする