※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ TEEN

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード37396834 品番TEEN2204PEER1 HTI10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,900
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
材質HTI10 トラスコ品番156-0051 形状正三角形60° 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)20 コーナー半径(mm)1 穴の形状- チップブレーカなし
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする