※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ RPMW

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 37397175 品番 RPMW08T2M0T VP15TF
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥6,600
販売価格(税別)
6,000
切刃長さ(mm)8 厚さ(mm)2.78 トラスコ品番248-2541 内接円直径(Φmm)8 材質VP15TF 形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 コーナー半径(mm)円形 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカなし
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする