※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ XDGT-G08

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質VP15TF 注文コード37397245 品番XDGT1550PDER-G08 VP15TF
参考基準価格(税別)¥30,700 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る
材質VP15TF トラスコ品番248-2118 形状平行四辺形 厚さ(mm)5 切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)15 コーナー半径(mm)0.8 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする