3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ XDGT-G30

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 37397297 品番 XDGT1550PDFR-G30 TF15
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別) 値下げ
16,980
材質TF15 トラスコ品番248-1715 形状平行四辺形 厚さ(mm)5 切刃長さ(mm)14.8 逃げ角(度)15 コーナー半径(mm)3 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする