※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2B50TN)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)150 作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロック 材質ロッド先端ナット:ステンレス鋼 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 注文コード37397474 品番CLA2B50TN-150-D-XC6
参考基準価格(税別)¥50,270 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品はストローク・作動方式・材質など10種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)50 ストローク(mm)150 作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロック 材質ロッド先端ナット:ステンレス鋼 クッション(-) 両側クッション付 ジャバラ(-) ジャバラなし 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(TN) NPT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする