※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2B80)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 作動方式(P) 空気圧ロック (加圧ロック) 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 注文コード37398226 品番CLA2B80-100-P
参考基準価格(税別)¥76,180 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品はストローク・作動方式・材質など50種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)80 ストローク(mm)100 作動方式(P) 空気圧ロック (加圧ロック) クッション(-) 両側クッション付 ジャバラ(-) ジャバラなし 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする