※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ファインロックシリンダ
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2LH63)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37404605
品番
CLA2LH63-600-E
参考基準価格(税別)
¥71,390
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
600
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
ジャバラ
(-) ジャバラなし
材質(チューブ)
(H) エアハイドロタイプ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード