※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ファインロックシリンダ
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2T100)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37404632
品番
CLA2T100-140-E
参考基準価格(税別)
¥102,410
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
100
ストローク(mm)
140
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(-) ジャバラなし
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード