富士元工業
富士元工業の チップ
富士元工業の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
富士元工業の 特殊形状
チップ SDET
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3個)
注文コード
37405444
品番
SDET150404 ZA10N
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
15.875
逃げ角(度)
15
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
トラスコ品番
352-9169
適合機種
マルチアングルミル
材質
超硬K
形状
正方形90°
質量(g)
12.6
内接円直径(Φmm)
15.875
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025