※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ファインロックシリンダ
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2T80TN)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37405725
品番
CLA2T80TN-425-E
参考基準価格(税別)
¥90,920
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
80
ストローク(mm)
425
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(-) ジャバラなし
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TN) NPT
CADデータダウンロード