※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ファインロックシリンダ
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2TH100)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37405786
品番
CLA2TH100-200-D
参考基準価格(税別)
¥104,280
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
100
ストローク(mm)
200
作動方式
(D) スプリング・空気圧併用ロック
ジャバラ
(-) ジャバラなし
材質(チューブ)
(H) エアハイドロタイプ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード