※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド(CLA2WB40)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)105 作動方式(P) 空気圧ロック (加圧ロック) ジャバラ(-) ジャバラなし 注文コード37405813 品番CLA2WB40-105-P
参考基準価格(税別)¥47,250 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品はストローク・作動方式・ジャバラ5種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)105 作動方式(P) 空気圧ロック (加圧ロック) ジャバラ(-) ジャバラなし クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする