※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ファインロックシリンダ
CLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド(CLA2WL40)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
105
ジャバラ
(-) ジャバラなし
注文コード
37405917
品番
CLA2WL40-105-P
参考基準価格(税別)
¥48,070
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ジャバラ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
105
作動方式
(P) 空気圧ロック (加圧ロック)
ジャバラ
(-) ジャバラなし
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード