※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド(CLA2WL40)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)125 ジャバラ(-) ジャバラなし 注文コード37405926 品番CLA2WL40-125-E
参考基準価格(税別)¥48,070 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品はストローク・ジャバラなど5種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)125 作動方式(E) スプリングロック (排気ロック) ジャバラ(-) ジャバラなし クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする