BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの チップ
BIG DAISHOWAの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
BIG DAISHOWAの 特殊形状
カイザーチップ鋳鉄用 SCM-EFM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
37406835
品番
SCMM090308EFM AC700G
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
形状
正方形90°
切刃長さ(mm)
9.52
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
適合
(被削材)鋳鉄用
トラスコ品番
300-6921
質量(g)
50
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
ノーズアール(mm)
0.8