小林鉄工
小林鉄工の スクロールチャック
小林鉄工の 爪
ジョーロック(生爪成型治具)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37406844
品番
JL-032
参考基準価格(税別)
¥45,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
無段階微調整により生爪消耗を最小限に抑えます。
小型把握の生爪成形に非常に便利です。
生爪の通り抜け加工に威力を発揮します。
爪の取り付け方向を逆にすることにより加工範囲が拡大されます。
用途
3ッ爪チャック用生爪成形治具に。
油圧・空圧チャック、スクロールチャックに使用可能に。
質量(kg)
1
寸法(mm)
(最大加工)31
適合チャック
JL-125〜200補完
ピン径(Φmm)
12.0
外径(mm)
98
トラスコ品番
246-2681