※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JL-50L ジョーロック(生爪成型治具) 小林鉄工 37406896 JL-50L ジョーロック(生爪成型治具) 小林鉄工 37406896 JL-50L ジョーロック(生爪成型治具) 小林鉄工 37406896

ジョーロック(生爪成型治具)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37406896 品番 JL-50L
参考基準価格(税別)¥49,100 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

無段階微調整により生爪消耗を最小限に抑えます。
小型把握の生爪成形に非常に便利です。
生爪の通り抜け加工に威力を発揮します。
爪の取り付け方向を逆にすることにより加工範囲が拡大されます。

用途
3ッ爪チャック用生爪成形治具に。
油圧・空圧チャック、スクロールチャックに使用可能に。
質量(kg)0.66 寸法(mm)(最大加工)49 適合チャック3・4・5 ピン径(Φmm)7.5 外径(mm)99 トラスコ品番246-2664

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする