ニューストロング販売
ニューストロング販売の 定盤・ゲージ・ケガキ
ニューストロング販売の 定盤
ニューストロング販売の 定盤その他関連用品
カクダス君(微調整付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37406941
品番
AP-1
参考基準価格(税別)
¥67,078
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
角度プレートの組合せよりすにばやい角度出しができます。
Vブロックとしてもお使いいただけます。
側面のセットアップスクリューをまわすことで角度の微調整が可能です。
用途
フライス加工に。
研磨作業に。
エンドミル加工に。
少量小物加工に。
幅(mm)
102
高さ(mm)
47
厚さ(mm)
46
直角度(mm)
±0.005
アングル(°)
0〜60
トラスコ品番
380-2523
質量(kg)
1.5