※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AP-2 カクダス君(微調整付) ニューストロング販売 37406957 AP-2 カクダス君(微調整付) ニューストロング販売 37406957

カクダス君(微調整付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37406957 品番AP-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥63,467
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

角度プレートの組合せよりすにばやい角度出しができます。
Vブロックとしてもお使いいただけます。
側面のセットアップスクリューをまわすことで角度の微調整が可能です。

用途
フライス加工に。
研磨作業に。
エンドミル加工に。
少量小物加工に。
幅(mm)102 高さ(mm)47 厚さ(mm)30 直角度(mm)±0.005 アングル(°)0〜60 トラスコ品番380-2531 質量(kg)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする