※2-2-M12-2-CL_-CDL_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLJ2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLJ2L16)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37407168 品番 CLJ2L16-30-P
参考基準価格(税別)¥30,340 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)30 作動方式(P) 空気圧ロック (加圧ロック) ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(-) 磁石なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする