扶桑精機
扶桑精機の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
扶桑精機の 塗料カップ・コンテナ
扶桑精機の 重力式塗料カップ・コンテナ
重力式液容器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37407185
品番
CT-G0.5M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
重力によって液を供給するタンクです。
ルミナ自動スプレーガン用の液容器です。
容量(L)
0.5
トラスコ品番
464-7581
全長(mm)
325
高さ(mm)
270
質量(g)
200
カップ径(Φmm)
70
注意
※容器本体以外は耐溶剤性になっていません。