扶桑精機
扶桑精機の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
扶桑精機の 塗料カップ・コンテナ
扶桑精機の 重力式塗料カップ・コンテナ
重力式液容器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37407194
品番
CT-G4.0
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
重力によって液を供給するタンクです。
ルミナ自動スプレーガン用の液容器です。
容量(L)
4.0
トラスコ品番
464-7599
全長(mm)
480
高さ(mm)
370
質量(g)
780
カップ径(Φmm)
176
注意
※容器本体以外は耐溶剤性になっていません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません