※2-3-M09-4-CLK2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの クランプシリンダ
CLK2/CLK2G - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(CLK2A32)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
50
注文コード
37407238
品番
CLK2A32-50Y-F6
参考基準価格(税別)
¥27,560
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
32
ロック
(F) 前進方向ロック
配管位置
(6) ポート:右、バイパス配管:上
ストローク(mm)
50
ポートねじの種類
(-) Rc
先端金具
(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
CADデータダウンロード