※2-3-M09-4-CLK2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLK2/CLK2G - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(CLK2A50)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)50 先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし) 注文コード37407405 品番CLK2A50-50Y-F4
参考基準価格(税別)¥32,560 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はストローク・先端金具など6種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)50 ロック(F) 前進方向ロック 配管位置(4) ポート:上、バイパス配管:右 先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし) ストローク(mm)50 ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする