※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESD-350DX-EK 卓上ボール盤 遠州工業 37407517 ESD-350DX-EK 卓上ボール盤 遠州工業 37407517

卓上ボール盤

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 電源(V)三相200 注文コード37407517 品番ESD-350DX-EK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は電源・テーブルタイプ・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

13mm、23mmタイプの精度安定性に優れた卓上ボール盤です。

穴あけ能力(mm)13 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])375、580、835、1250、1835、2500/450、700、1000、1500、2200、3000 スピンドルテーパージャコブス NO.6 テーブル寸法(mm)250×250 電源(V)三相200 出力(W)400 質量(kg)94 トラスコ品番456-3140
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイス式Cチャンネル専用ボール盤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/433/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/186/
2023-03-17

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする