卓上フライス盤

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37407605 品番BM-1000
参考基準価格(税別)¥1,600,000 販売価格(税込) ¥1,757,800
販売価格(税別)
1,598,000

主軸回転数50Hz(50〜2500回転)、60Hz(60〜3000回転)をワンタッチで選択でき、全領域定馬力での出力が可能です。
ヘッド上下早送り左右軸の自動送り装置、タッピング装置、潤滑油ポンプなどが標準装備されています。

主軸回転数(min-1[r.p.m])(60Hz)60〜3000(レバー変速6速 モーターポール変速2速 合計12速) 機械主軸テーパMT3 モーター出力(kW)1.5 モーター電圧(V)三相200 質量(kg)430 軸端〜テーブル間距離(mm)425 コラム面距離(mm)275 移動量(mm)400×300 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1250×1015×1340 トラスコ品番465-6041
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上フライス盤の特長と加工例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/188/
2023-01-27

「工作機械/木工旋盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする