昭和機械工業
昭和機械工業の 電動工具 本体
昭和機械工業の 切断/曲げ
昭和機械工業の 高速切断機
高速切断機405ミリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
2.2
注文コード
37407736
品番
SK-300-2.2KW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥213,000
この商品は
出力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
45度の角度切りができます。
モーターは全閉型です。
45度の角度切り時は、バイス開きは約1/3になります。
切断能力(mm)丸棒
60
切断能力(mm)パイプ
115
切断能力(mm)アングル
75×75
回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
1890/2260
電源(V)
三相200〜220(50/60Hz)
出力(kW)
2.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×875×485
質量(kg)
80
用途
従来ノコ盤にて切断不可能な鋼材などあらゆるものの切断。
トラスコ品番
460-0347
注意
※電源コードは付属しません。
ご使用の電源・コンセントに合わせて、市販の物をご用意ください。