※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
昭和機械工業
昭和機械工業の 電動工具 本体
昭和機械工業の 切断/曲げ
昭和機械工業の 高速切断機
高速切断機405ミリ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37407754
品番
SK-3A-2.2KW
参考基準価格(税別)
¥552,000
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
45度の角度切りができます。
モーターは全閉型です。
45度の角度切り時は、バイス開きは約1/3になります。
切断能力(mm)丸棒
70
切断能力(mm)パイプ
120
切断能力(mm)アングル
125×125
回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
1620/1940
電源(V)
三相200〜220(50/60Hz)
出力(kW)
2.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
505×1090×640
質量(kg)
110
用途
従来ノコ盤にて切断不可能な鋼材などあらゆるものの切断。
トラスコ品番
460-0363
砥石寸法(Φmm)外径
405
砥石寸法(Φmm)穴径
25.4
注意
※電源コードは付属しません。
ご使用の電源・コンセントに合わせて、市販の物をご用意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
13,000
/
税込
¥
14,300
北海道地方
数量1につき
¥
16,000
/
税込
¥
17,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません