曜日別特売
CLK2B63-100Y-B CLK2/CLK2G - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(CLK2B63) SMC 37407798

※2-3-M09-4-CLK2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLK2/CLK2G - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(CLK2B63)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)注文コード37407798品番CLK2B63-100Y-B
参考基準価格(税別)¥38,890販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)100ロック(B) 後退方向ロックポートねじの種類(-) Rc配管位置(-) ポート上先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする