※2-3-M09-4-CLK2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLK2/CLK2G - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(CLK2B63TN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37407868 品番CLK2B63TN-75Y-B
参考基準価格(税別)¥38,340 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)63 ストローク(mm)75 ロック(B) 後退方向ロック ポートねじの種類(TN) NPT 配管位置(-) ポート上 先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする