※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ヒーター
ステンレス潜水ヒーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1台
注文コード
37408025
品番
YDS-10.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥103,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
タンクの加工なしに薬液を加熱可能です。
液位の低い槽でも使用可能です。
用途
アルカリ性薬液の加熱・保温。
電源(V)
単相100
電力(W)
0.5k
仕様
サーモスタット/なし
トラスコ品番
464-1264
寸法(mm)
(発熱部)34×370
質量(kg)
2.9
電源コード(m)
3.5(内防水チューブは2)
温度調節範囲(℃)
なし
連続使用温度(℃)
50以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません