※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リボンヒーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(W)100 幅(mm)20 注文コード37408147 品番YW-20-1000-100V-100W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量・幅など6種類から選べます 他の種類を見る

リード線はガラス繊維絶縁タイプ(1m)丸端子付です。
フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。
端末処理不要の完成品ですから、加工の手間なくご使用いただけます。

容量(W)100 使用温度範囲0〜300℃ 幅(mm)20 長さ(m)1 用途配管、小型容器等の加熱・保温に。 仕様サーモスタット/なし トラスコ品番380-9765 質量(g)100 電源(V)100 温度調節範囲(℃)なし
注意
※ヒーターの保護と過熱防止のために、温度調節器(YD-15もしくはYD-15N)を必ずご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする