※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リボンヒーター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37408165 品番 YW-20-3000-100V-300W
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

リード線はガラス繊維絶縁タイプ(1m)丸端子付です。
フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。
端末処理不要の完成品ですから、加工の手間なくご使用いただけます。

容量(W)300 定格電圧(V)100 使用温度範囲0〜300℃ 幅(mm)20 長さ(m)3 用途配管、小型容器等の加熱・保温に。 仕様サーモスタット/なし トラスコ品番380-9781 品番1069803 質量(g)160 温度調節範囲(℃)なし
注意
※ヒーターの保護と過熱防止のために、温度調節器(YD-15もしくはYD-15N)を必ずご利用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:153

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする