ヤガミ
ヤガミの 電熱機器(ヒーター)
ヤガミの テープヒーター・ベルトヒーター
リボンヒーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37408174
品番
YW-30-1000-100V-150W
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
リード線はガラス繊維絶縁タイプ(1m)丸端子付です。
フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。
端末処理不要の完成品ですから、加工の手間なくご使用いただけます。
容量(W)
150
定格電圧(V)
100
使用温度範囲
0〜300℃
幅(mm)
30
長さ(m)
1
用途
配管、小型容器等の加熱・保温に。
仕様
サーモスタット/なし
トラスコ品番
380-9790
品番
1069831
質量(g)
110
温度調節範囲(℃)
なし
注意
※ヒーターの保護と過熱防止のために、温度調節器(YD-15もしくはYD-15N)を必ずご利用ください。