ヤガミ
ヤガミの 電熱機器(ヒーター)
ヤガミの テープヒーター・ベルトヒーター
リボンヒーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(W)
500
幅(mm)
30
注文コード
37408192
品番
YW-30-3000-100V-500W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量・幅
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
リード線はガラス繊維絶縁タイプ(1m)丸端子付です。
フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。
端末処理不要の完成品ですから、加工の手間なくご使用いただけます。
容量(W)
500
使用温度範囲
0〜300℃
幅(mm)
30
長さ(m)
3
用途
配管、小型容器等の加熱・保温に。
仕様
サーモスタット/なし
トラスコ品番
380-9811
質量(g)
240
電源(V)
100
温度調節範囲(℃)
なし
注意
※ヒーターの保護と過熱防止のために、温度調節器(YD-15もしくはYD-15N)を必ずご利用ください。