板フランジヒーター

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37408323 品番 PL5-3240
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

水、油、洗浄液等を加熱するヒーターです。
ステンレス製の板フランジヒーターです。

電源(V)三相200 トラスコ品番730-9872 寸法(mm)(発熱部)220 質量(kg)2 電力(W)2k 用途薬液・洗浄液・水の加熱。 仕様サーモスタット/なし 温度調節範囲(℃)なし 連続使用温度(℃)100 電力密度4.0W/cm2 接続径フランジ50A
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする