※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ヒーター
日本ヒーターの 電熱機器(ヒーター)
日本ヒーターの パイプヒーター・投込みヒーター
板フランジヒーター
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37408332
品番
PL5-3345
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
水、油、洗浄液等を加熱するヒーターです。
ステンレス製の板フランジヒーターです。
電源(V)
三相200
トラスコ品番
730-9881
寸法(mm)
(発熱部)300
質量(kg)
2.6
電力(W)
3k
用途
薬液・洗浄液・水の加熱。
仕様
サーモスタット/なし
温度調節範囲(℃)
なし
連続使用温度(℃)
100
電力密度
4.5W/cm
2
接続径
フランジ50A
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません