※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本興業
椿本興業の 定盤・ゲージ・ケガキ
椿本興業の 定盤
椿本興業の 定盤台
石定盤専用架台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
トラスコ品番
462-2600
注文コード
37408996
品番
TK-20015030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥312,000
この商品は
トラスコ品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
架台高さはアジャスターボルト付のため、800〜850mmで調整可能です。
定盤寸法(mm)
(定盤)2000×1500×300
幅(mm)
2010
奥行(mm)
1510
高さ(mm)
800〜850
用途
石定盤専用の架台。
仕様
完成品
トラスコ品番
462-2600
質量(kg)
180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2010×1510×800〜850