※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本興業
椿本興業の 定盤・ゲージ・ケガキ
椿本興業の 定盤
椿本興業の 定盤台
石定盤専用架台
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
車上渡し
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37409023
品番
TK-606013
参考基準価格(税別)
¥127,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
架台高さはアジャスターボルト付のため、800〜850mmで調整可能です。
定盤寸法(mm)
(定盤)600×600×130
幅(mm)
610
奥行(mm)
610
高さ(mm)
800〜850
用途
石定盤専用の架台。
仕様
完成品
トラスコ品番
462-2634
質量(kg)
38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
610×610×800〜850